Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SD2-MF 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, størrelse 3/8 tommer, rustfritt stål | AE3BBG 5AJ86

WATTS SD2-MF 3/8" dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, størrelse 3/8 tommer, rustfritt stål

På lager
Vare: AE3BBG Modell: SD2-MF 3/8 "Kryssreferanse: 5AJ86

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeMannlig bluss
SkivematerialeSantopren
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeFlare Joint
Lengde3"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press13.8 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieSD-2
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeFlare Joint
SetematerialeNoryl
Størrelse3 / 8 "
silNei
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS SD-2 -MN 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "Hann gjenget3 / 8 "Hann gjengetHann gjenget110 grader F200 PSI33 grader F2 300 NOK
WATTS SD-2 -MN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CB9VKW 0061650 SD-2 -MN 1/41 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjengetHann gjenget110 grader F200 PSI33 grader F2 463 NOK
WATTS SD2-MF 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 grader F200 PSI33 grader F1 870 NOK
WATTS SD-2-FF 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 grader F200 PSI33 grader F2 389 NOK
WATTS SD-2-FF 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 grader F200 PSI33 grader F2 596 NOK
WATTS SD-2-FN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnGjenget hunn110 grader F200 PSI33 grader F2 130 NOK
WATTS SD-2-FN 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnGjenget hunn110 grader F200 PSI33 grader F2 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SD2-MF 3/8" dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, størrelse 3/8 tommer, rustfritt stål
2 056 NOK / enhet