TAKE-A-LABEL TAL 450 Elektriske etikettdispensere


filtre
Kjernestørrelse: 1 "/ 3" , Etikettlengde: 1/2 "til 25" , Foringsbredde: 3/8 "til 4.5" , Maks. Etikettstørrelse: 4.5 "x 25" , Min. Foringsbredde: 3 / 8 " , Motorhastighet: Opptil 9"/sek.
StilModellDimensjonerSpenning
A
TAL-450
15 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
B
TAL-450 Rustfri
15 "x 12" x 20 "230V
RFQ
C
TAL-450 wP/E
15 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
D
TAL-450 Høyhastighet
15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
D
TAL-450 konstant hastighet
15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?