Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SD-2-FN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC9YDH 0061662

WATTS SD-2-FN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CC9YDH Modell: SD-2-FN 1/4Kryss Ref: 0061662
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
2 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
TilbakestrømssikringstypeDobbel sjekk
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
SkivematerialeSantopren
MonteringNei
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieSD-2
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeNoryl
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS SD2-MF 3/8" dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, størrelse 3/8 tommer, rustfritt stål | AE3BBG 5AJ86 SD2-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 grader F13.8 Bar33 grader F2 303 NOK
WATTS SD-2 -MN 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "Hann gjenget3 / 8 "Hann gjengetHann gjenget110 grader F200 PSI33 grader F2 300 NOK
WATTS SD-2 -MN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CB9VKW 0061650 SD-2 -MN 1/41 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjengetHann gjenget110 grader F200 PSI33 grader F2 463 NOK
WATTS SD2-MF 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 grader F200 PSI33 grader F1 870 NOK
WATTS SD-2-FF 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 grader F200 PSI33 grader F2 389 NOK
WATTS SD-2-FF 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 grader F200 PSI33 grader F2 596 NOK
WATTS SD-2-FN 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnGjenget hunn110 grader F200 PSI33 grader F2 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SD-2-FN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål
2 130 NOK / enhet