KERN AND SOHN KB-NM Series presisjonsvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 167 x 250 x 85 mm , Hushøyde: 85 mm , Huslengde: 250 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, til , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
KB 650-2N
+/- 0.03 g130 mm x 13010mg100mg130 mm130 mm4 922 NOK
A
KB 6500-1N
+/- 0.3 g150 mm x 170100mg1g170 mm150 mm4 922 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?