Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN KB 650-2N presisjonsbalanse, 650g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8KFA

KERN AND SOHN KB 650-2N presisjonsbalanse, 650g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KFA Modell: KB 650-2N
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
4 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde167mm
Sifferstørrelse9mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon167 x 250 x 85 mm
Husets høyde85 mm
Husets lengde250 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.03 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse130 mm x 130
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, til
Veiekapasitet650g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde130 mm
Veiende overflate bredde130 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2
Skipets høyde (cm)18
Skipets lengde (cm)23
Skipets bredde (cm)36
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KB 6500-1N presisjonsbalanse, 6500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8KEZ KB 6500-1N+/- 0.3 g150 mm x 170100mg1g170 mm150 mm4 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KB 650-2N presisjonsbalanse, 650g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
4 922 NOK / enhet