Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FFH-118 bærbar elektrisk varmeovn, 9.5 tommers lengde x 10 tommers bredde x16 tommers høyde

På lager
Vare: AG7RZY Modell: FFH-118

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk varmeapparat
FARGEHvit
Ledningslengde72 "
Ledningstype3
Dybde9.5 "
Høyde16 "
Lengde9.5 "
MaterialeStål
Maks. BTU5120 BTU
MåleenheterHVER
Antall innstillinger2 Varme/ 1 Vifte
Fase1
UL type1278
Spenning120V
Volt / fase120 / 1PH
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeACLI sikkerhetspluggampsMaks. BTUAntall innstillingerPower RatingVelte sikkerhetsbryterSpenningPris
VESTIL CFFH-240 lettvekts bærbar elektrisk varmeovn | AG7PHK CFFH-24012.75 "Nei16.7A13648 BTU2 Varme4000WNei240V, 208V4 610 NOK
VESTIL CRFH-198 lett bærbar elektrisk varmeovn, 12 tommer x 11 tommer x 15 tommer Størrelse | AG7PPN CRFH-19815 "Ja12.5A5120 BTU3 Varme1500WJa120V2 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FFH-118 bærbar elektrisk varmeovn, 9.5 tommers lengde x 10 tommers bredde x16 tommers høyde
1 831 NOK / enhet