HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gulvbokser


Hubbell Wiring Device-Kellems gulvbokser gir en skjult og praktisk løsning for strøm- og datatilgang i områder med hevede gulv. De brukes i kontorbygg, konferanserom og offentlige områder for å øke fleksibiliteten og tilgjengeligheten. Disse gulvboksene sikrer enkel tilgang til elektrisitet...cal- og datatilkoblinger samtidig som du opprettholder et slankt utseende i gulvet.Les meg

filtre
Hole Dia .: 5"
StilModellFormKapasitetRørstørrelsetypenBreddeHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
PFBRG1
rektangulær85.8 Maks(4) 1 "1-gjenges flush rektangulær ikke-metallisk5.42 "Klipp for å passe (3-6)5.44 "PVC930NOK
B
PFBRG2
rektangulær85.8 Max per gjeng(6) 1 "2-gjenges flush rektangulær ikke-metallisk5.42 "Klipp for å passe (3-6)8.66 "PVC1 690 NOK
C
B2421
rektangulær39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-gjenget flush rektangulært med messingkrage3.19 "2.74 "4.38 "Stål1 746 NOK
D
BA2421
rektangulær39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium3.19 "2.74 "4.38 "Stål-
RFQ
E
B4233
rektangulær36.5 Per gjeng(6) 3/4 "2-gjenget flush rektangulært med messingkrage6.38 "3.44 "4.38 "Cast Iron3 879 NOK
F
BA4233
rektangulær36.5 Per gjeng(6) 3/4 "2-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium6.38 "3.44 "4.38 "Cast Iron-
RFQ
G
S1PFB
Rund100 Cu.In.(2) 1-1/2"(2) 1"Rund, multitjeneste8.75 "6"5.625 "PVC775NOK
H
B2529
Rund37.3 cu. i.-Shallow3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Stål1 382 NOK
I
S1CFB
Rund156 Cu.In.-Rund, multitjeneste7.45 "6"7.26 "PVC og støpejern4 762 NOK
J
S1SFB
Rund175.7 Cu.In.-Rund, multitjeneste7.38 "6"7.5 "PVC og stål3 600 NOK

Egenskaper

  • De er laget av støpejern / PVC og støpejern / PVC og stål / stål, noe som gir holdbarhet, korrosjonsbestandighet og robusthet for bruksområder.
  • Disse gulvboksene kommer i rektangulære og runde former, og tilbyr fleksibilitet i design og installasjon for å imøtekomme ulike romlige krav og estetiske preferanser.
  • De er designet for å gi plass til strømuttak, datakontakter og andre tilkoblingsmuligheter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse gulvboksene?

  • Få en kvalifisert elektriker til å installere gulvboksene for å oppfylle elektriske forskrifter og standarder.
  • Overhold spesifisert belastningskapasitet for å forhindre overoppheting og elektriske farer.
  • Velg inngrepssikre gulvbokser i offentlige områder for brukersikkerhet.
  • Hold gulvboksdekslene lukket for å forhindre utilsiktet kontakt med elektriske komponenter.
  • Inspiser gulvet rundt boksen regelmessig for å unngå snublefare.
  • Bruk utendørs klassifiserte gulvbokser og sørg for god tetting mot vanninntrenging.
  • Planlegg periodiske inspeksjoner for riktig uttaks- og dekselfunksjonalitet.
  • Sørg for riktig jording for å unngå fare for elektrisk støt.
  • Følg installasjons-, vedlikeholds- og bruksanvisningene for sikkerhet.
  • Sørg for enkel tilgang til gulvbokser i nødstilfeller og lær brukerne om riktig bruk.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse gulvboksene?

Viktige faktorer inkluderer plasstype, gulvkompatibilitet, kapasitet, manipulasjonsmotstand, samsvar med standarder, tilpasningsmuligheter, estetikk, enkel tilgang, holdbarhet og installasjonskrav.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse gulvboksene?

  • Tørk av gulvboksdekslene regelmessig med en myk, fuktig klut for å fjerne støv og rusk.
  • Sjekk gulvboksåpningene med jevne mellomrom for rusk og fjern eventuelle fremmedlegemer.
  • Inspiser dekslene og de omkringliggende områdene for slitasje, riper eller skader, og bytt deksler om nødvendig.
  • Sørg for at gulvboksdekslene er godt lukket etter rengjøring for å beskytte elektriske komponenter.
  • Test regelmessig stikkontakter for riktig funksjon ved hjelp av en spenningstester.
  • Unngå søl i nærheten av gulvbokser, spesielt i områder med elektriske eller datatilkoblinger.
  • Påfør en liten mengde silikonbasert smøremiddel på hengslene for jevn dekseldrift.

Er Hubbell gulvbokser kompatible med forskjellige gulvtyper?

Ja, disse gulvboksene er designet for å være tilpasningsdyktige og kan installeres i forskjellige gulvmaterialer, inkludert tepper, fliser og tre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?