WATTS Små trykkregulatorer i LF263A-serien


filtre
Tilkoblingstype: FIP , Platemateriale: Buna N , Høyde: 4.375 " , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstype: Gjenget hunn , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Arbeids press: 300 PSI , Mfr. Serie: LF263A , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Stil: 3 vei , Trimmateriale: Blyfri messing , Ventildesign: 3-veis
StilModellJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpsstørrelseType innløpstrådStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
1/4 LF263A 10-125
-Blyfri messing1 / 4 "-1 / 4 "10 til 125 psi2 052 NOK
B
1/2 LF263A 10-125
-Blyfri messing1 / 2 "-1 / 2 "10 til 125 psi2 446 NOK
B
1/2 LF263A 50-175
-Blyfri messing1 / 2 "-1 / 2 "50 til 175 psi2 317 NOK
B
3/8 LF263A 10-125
-Blyfri messing3 / 8 "-3 / 8 "10 til 125 psi2 246 NOK
C
LF263A 1-25 1/2
1 til 25 psiMessing1 / 2 "PT1 / 2 "-4 213 NOK
C
LF263A 1-25 1/4
1 til 25 psiBlyfri messing1 / 4 "PT1 / 4 "-3 525 NOK
D
LF263A-G 1-25 1/2
1 til 25 psiBlyfri messing1 / 2 "ftp-utvidelse1 / 2 "-6 101 NOK
C
LF263A 1-25 3/8
1 til 25 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 289 NOK
C
LF263A 3-50 1/4
3 til 50 psiBlyfri messing1 / 4 "PT1 / 4 "-3 289 NOK
D
LF263A-G 3-50 1/2
3 til 50 psiBlyfri messing1 / 2 "ftp-utvidelse1 / 2 "-6 101 NOK
C
LF263A 3-50 3/8
3 til 50 psiBlyfri messing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 289 NOK
D
LF263A-V 1/4
3 til 50 psiBlyfri messing1 / 4 "ftp-utvidelse1 / 4 "-3 913 NOK
C
LF263A 3-50 1/2
3 til 50 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "-4 213 NOK
C
LF263A 10-125 1/2
10 til 125 psiMessing1 / 2 "PT1 / 2 "-4 213 NOK
C
LF263A 10-125 3/8
10 til 125 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 289 NOK
C
LF263A 10-125 1/4
10 til 125 psiMessing1 / 4 "PT1 / 4 "-3 289 NOK
D
LF263A-G 10-125 1/4
10 til 125 psiBlyfri messing1 / 4 "ftp-utvidelse1 / 4 "-5 113 NOK
D
LF263A-G 10-125 3/8
10 til 125 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-5 113 NOK
C
LF263A 50-175 1/2
50 til 175 psiMessing1 / 2 "PT1 / 2 "-4 213 NOK
C
LF263A 50-175 3/8
50 til 175 psiBlyfri messing3 / 8 "ftp-utvidelse3 / 8 "-3 525 NOK
C
LF263A 50-175 1/4
50 til 175 psiBlyfri messing1 / 4 "ftp-utvidelse1 / 4 "-3 289 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?