Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF263A 50-175 1/4 Water Pressure Regulator, 3 Way, 1/4 Inch Inlet, 20.7 Bar Pressure | BP3XGH 0125341

WATTS LF263A 50-175 1/4 vanntrykkregulator, 3-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk

På lager
Vare: BP3XGH Modell: LF263A 50-175 1/4Kryss Ref: 0125341
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
3 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk50 til 175 psi
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLF263A
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silNei
Stil3 vei
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Vanntrykkregulator, 3-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpsstørrelseType innløpstrådStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF263A 10-125 vanntrykkregulatorventil 1/4 tomme | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Blyfri messing1 / 4 "-1 / 4 "10 til 125 psi2 052 NOK
WATTS 3/8 LF263A 10-125 vanntrykkregulatorventil 3/8 tommer | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Blyfri messing3 / 8 "-3 / 8 "10 til 125 psi2 246 NOK
WATTS 1/2 LF263A 10-125 vanntrykkregulatorventil 1/2 tomme | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Blyfri messing1 / 2 "-1 / 2 "10 til 125 psi2 446 NOK
WATTS 1/2 LF263A 50-175 vanntrykkregulatorventil 1/2 tomme | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Blyfri messing1 / 2 "-1 / 2 "50 til 175 psi2 317 NOK
WATTS LF263A 3-50 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 1/2 tomme inntak, 20.7 bar trykk | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 til 50 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "-4 213 NOK
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 1/2 tomme innløp, 20.7 bar trykk | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 til 50 psiBlyfri messing1 / 2 "ftp-utvidelse1 / 2 "-6 101 NOK
WATTS LF263A 10-125 3/8 vanntrykkregulator, 3-veis, 3/8 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 til 125 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF263A 50-175 1/4 vanntrykkregulator, 3-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk
3 289 NOK / enhet