TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, skjema C, endebryter for miniatyr


filtre
Aktuatorplassering: God , forsterkere: 3 , Kroppsmateriale: sink , Kontakt skjema: 1NO / 1NC, skjema C , Dybde: 0.63 " , Elektrisk forbindelse: M12 4-pinners kontakt , Høyde: 1.97 " , IP-vurdering: 68 , NEMA-vurdering: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Spenningsvurdering: 240AC / 250DC , Ledningsinngang: M12-kontakt, 4-pinners
StilModellRullebreddeAktuatorlengdeAktuatorstilReise~~POS=TRUNCArm MaterialeBevegelseDriftsstyrkeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
XCMD2106M12
-5.19 "Wobble Stick90 DegreesStålEnhver retning0.9 tommer-2 330 NOK
B
XCMD2110M12
-0.39 "plunger0.2 "MetalVertikal1.9 lb.-1 714 NOK
C
XCMD2102M12
0.14 "0.8 "plunger0.31 "MetalHorisontal1.6 lb.0.46 "2 080 NOK
D
XCMD2124M12
0.47 "0.74 "plunger1.18 "MetalHorisontal, en vei0.6 lb.0.35 "2 516 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?