Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PFB Gulvboks Pvc Rund Diameter 5 3/4 In | AB9MMX 2DZL7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Gulvboks Pvc Rund Diameter 5 3/4 In

På lager
Vare: AB9MMX Modell: S1PFBKryssreferanse: 2DZL7
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
775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvboks
Kapasitet100 Cu.In.
Rørstørrelse(2) 1-1/2"(2) 1"
Høyde6"
Lengde5.625 "
MaterialePVC
Antall gjenger2
Åpning5 inn.
Åpningsstørrelse5"
FormRund
typenRund, multitjeneste
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.23
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Minimum støpedybde 3 til 5", kuttet til nødvendig høyde, har to 1" nav for lavspenning og to 1" nav for strøm, inkluderer betonghette, ledningsnavplugger, reduksjonsstykker, dekselmonteringsklemmer og side ved side-deler

Produktvarianter

ProduktModellFormKapasitetRørstørrelsetypenBreddeHøydeLengdeMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PFBRG1 Gulvboks 1-gangs Flush rektangulær Pvc | AB9PYM 2EMN2 PFBRG1rektangulær85.8 Maks(4) 1 "1-gjenges flush rektangulær ikke-metallisk5.42 "Klipp for å passe (3-6)5.44 "PVC930NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PFBRG2 Gulvboks 2-delt Flush rektangulær Pvc | AB9PYN 2EMN3 PFBRG2rektangulær85.8 Max per gjeng(6) 1 "2-gjenges flush rektangulær ikke-metallisk5.42 "Klipp for å passe (3-6)8.66 "PVC1 690 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS B2421 Gulvboks 1-delt rektangulært stål | AB9PYX 2EMR2 B2421rektangulær39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-gjenget flush rektangulært med messingkrage3.19 "2.74 "4.38 "Stål1 746 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS BA2421 Gulvboks 1-gang rektangulært stål | AB9PYY 2EMR3 BA2421rektangulær39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium3.19 "2.74 "4.38 "Stål-
RFQ
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS B4233 Gulvboks 2-delt rektangulært støpejern | AB9PZC 2EMR7 B4233rektangulær36.5 Per gjeng(6) 3/4 "2-gjenget flush rektangulært med messingkrage6.38 "3.44 "4.38 "Cast Iron3 879 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS BA4233 Gulvboks 2-delt rektangulært støpejern | AB9PZD 2EMR8 BA4233rektangulær36.5 Per gjeng(6) 3/4 "2-gjenges flush rektangulær med krage i aluminium6.38 "3.44 "4.38 "Cast Iron-
RFQ
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS B2529 Round Floor Box | AC8QFP 3D308 B2529Rund37.3 cu. i.-Shallow3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Stål1 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Gulvboks Pvc Rund Diameter 5 3/4 In
775NOK / enhet