Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS MCI-05-01 Clip Bearing Plastic 5/16 Id - Pakke med 5 | AC2TNA 2MTG6

IGUS MCI-05-01 Clip Bearing Plastic 5/16 Id - Pakke med 5

På lager
Vare: AC2TNA Modell: MCI-05-01Kryssreferanse: 2MTG6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
141NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlippelager
Flensetykkelse0.03 inn.
Inne i Dia.5 / 16 "
Innvendig høyde0.04 "
Stor flensdia.1/2 tommer
MaterialeM250 termoplast
Maks. Housing Dia.0.383 inn.
Maks. Press2610 PSI
Maks. Shaft Dia.0.313 inn.
Min. Bolig Dia.0.375 inn.
Min. Skaft Dia.0.312 inn.
Utenfor Dia.0.375 "
Utenfor høyde0.138 "
Liten flensdia.13/32 tommer
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • For materialtykkelse (0.040 til 0.075 tommer)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Innvendig høydeUtenfor Dia.Utenfor høydepk. Antall.Pris
IGUS MCI-03-01 Clip Bearing Plastic 3/16 Id - Pakke med 5 | AC2TMQ 2MTF6 MCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5153NOK
IGUS MCI-03-02 Clip Bearing Plastic 3/16 Id - Pakke med 5 | AC2TMR 2MTF7 MCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5156NOK
IGUS MCI-04-01 Clip Bearing Plastic 1/4 Id - Pakke med 5 | AC2TMW 2MTG2 MCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5138NOK
IGUS MCI-04-02 Clip Bearing Plastic 1/4 Id - Pakke med 5 | AC2TMX 2MTG3 MCI-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5270NOK
IGUS MCI-05-02 Clip Bearing Plastic 5/16 Id - Pakke med 5 | AC2TNB 2MTG7 MCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5142NOK
IGUS MCI-06-01 Clip Bearing Plastic 3/8 Id - Pakke med 5 | AC2TNE 2MTH1 MCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5252NOK
IGUS MCI-06-02 Clip Bearing Plastic 3/8 Id - Pakke med 5 | AC2TNH 2MTH4 MCI-06-023 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "5253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS MCI-05-01 Clip Bearing Plastic 5/16 Id - Pakke med 5
141NOK /pakke