ORBIS Sammenleggbar bulkbeholder


Orbis sammenleggbare bulkcontainere er store lagercontainere designet for å være sammenleggbare for enkel lagring og transport. De har en solid og lett konstruksjon, noe som gjør dem ideelle for transport/lagring av store og tunge gjenstander.

filtre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS
StilModellMaterialeFARGEBrettet breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig høydePris (eks. mva)
A
HD6248-34 Blk
HDPE strukturell skumplastSvart-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "10 869 NOK
B
HDR7048-34 Blk
HDPE strukturell skumplastSvart-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "12 168 NOK
C
HDR7848-34 Blk
HDPE strukturell skumplastSvart-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "13 908 NOK
RFQ
D
HD6248-50 Blk
HDPE strukturell skumplastSvart-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "12 366 NOK
E
KD3230-25 2DR BLK
Polyetylen med høy tetthetSvart-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-4 124 NOK
E
GP4048-34
Polyetylen med høy tetthetSvart-34 "48 "40 "26.7 cu. ft.27 45 / 64 "6 517 NOK
F
HDR4048-25 SVART
Polyetylen med høy tetthetSvart47 5 / 16 "25 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "17 cu. ft.18.5 "6 101 NOK
E
KD3230-34 2DR BLU
Polyetylen med høy tetthetBlå-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 586 NOK
G
BC4842-30 NATURLIG.
Polyetylen med høy tetthetNaturlig-29.5 "48 "41.5 "0.29 cu. ft.25 4 / 5 "8 295 NOK
E
KD4845-34 2DR BLK
Polyetylen med høy tetthetSvart-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-5 876 NOK
H
HDR6548-34 SVART
Polyetylen med høy tetthetSvart48 "34 "64.5 "48 "42.6 cu. ft.26.875 "11 627 NOK
E
KD4845-34 2DR BLU
Polyetylen med høy tetthetBlå-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-5 924 NOK
I
HDR5648-25 SVART
Polyetylen med høy tetthetSvart48 "25 "56.5 "48 "24.5 cu. ft.18 "11 835 NOK
E
GP4048-39
Polyetylen med høy tetthetSvart-39 "48 "40 "32.8 cu. ft.32 7 / 10 "7 213 NOK
J
HDR4048-34 SVART
Polyetylen med høy tetthetSvart47 5 / 16 "34 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "25.2 cu. ft.27.625 "6 431 NOK
E
KD4845-25 2DR BLK
Polyetylen med høy tetthetSvart-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-5 201 NOK
G
BC4842-30 GRÅ.
Polyetylen med høy tetthetGrå-29.5 "48 "41.5 "20.02 cu. Ft.25 4 / 5 "8 295 NOK
E
KD4845-25 2DR BLU
Polyetylen med høy tetthetBlå-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-5 472 NOK
E
KD3230-34 2DR BLK
Polyetylen med høy tetthetSvart-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 271 NOK
E
KD3230-25 2DR BLU
Polyetylen med høy tetthetBlå-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-4 127 NOK
K
HDR6248-25 SVART
Polyetylen med høy tetthetSvart48 "25 "62.5 "48 "28.7 cu. ft.17 15 / 16 "11 708 NOK

Sammenleggbar bulkbeholder

ORBIS BulkPak-serie sammenleggbare bulkcontainere er laget av polyetylen med høy tetthet for å huse lange og vanskelige å montere komponenter og deler. Disse tømmene kollapser når de tømmes for reduserte transportkostnader for retur. De har solide sidevegger og en ventilert base for fuktbestandighet og gjør det enkelt å rengjøre. De kommer i en stabelbar design som gjør at enheten kan stables sikkert oppå hverandre for å spare lagerplass og er tilgjengelig i lastekapasitet fra 1500 til 2500 lb.

Egenskaper

  • Disse rektangelformede bulkbeholderne har 4-veis inngangsgafler for økt fleksibilitet og lagring.
  • De har HDPE strukturell skumplast / polyetylen med høy tetthet for å justere lange og vanskelige å passe komponenter / deler.
  • Disse RoHS-kompatible beholderne kommer med solide sidevegger og en ventilert base for å motstå fuktighet og lette rengjøringen.
  • De har en stablebar design for å stable enhetene sikkert oppå hverandre for å spare lagerplass.
  • Disse beholderne er tilgjengelige med lastekapasiteter fra 1500 til 2500 lb.

Standarder og godkjenninger

  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse bulkbeholderne?

  • Tøm beholderen for alt innhold.
  • Skyll beholderen med vann, bruk en høytrykksslange eller kraftvasker for å fjerne løst smuss og rusk.
  • Påfør en rengjøringsløsning på innsiden og utsiden av beholderen.
  • Bruk en myk børste til å skrubbe områder som er spesielt skitne eller flekkete.
  • Skyll beholderen grundig med vann for å fjerne gjenværende smuss og rengjøringsmiddel.
  • La beholderen lufttørke helt eller bruk et rent håndkle eller klut for å tørke eventuell gjenværende fuktighet.

Hvordan installere Orbis sammenleggbare bulkcontainere?

  • Velg et passende sted som er plant og tåler vekten av beholderen og innholdet.
  • Klargjør området ved å fjerne rusk eller hindringer.
  • Sett sammen beholderen i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Løft beholderen på plass med en gaffeltruck eller annet passende løfteutstyr.
  • Senk beholderen ned på den forberedte overflaten og sørg for at den er jevn og stabil.
  • Fest beholderen til overflaten eller andre beholdere, om nødvendig.
  • Inspiser beholderen for å sikre at den er riktig justert, jevn og fri for skader eller defekter.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en sammenleggbar bulkbeholder?

  • Bestem mengden vekt og volum beholderen trenger å holde for å sikre at du velger en beholder som oppfyller kravene dine.
  • Vurder materialet og konstruksjonen til beholderen for å sikre at den er sterk nok til å tåle kravene til driften din og eventuelle miljøfaktorer den kan bli utsatt for.
  • Se etter et design som maksimerer plassutnyttelsen og muliggjør effektiv håndtering, stabling og transport av containeren.
  • Sørg for at beholderen er kompatibel med ditt eksisterende utstyr, for eksempel gaffeltrucker, pallejekker og transportører, for å sikre jevn og effektiv drift.
  • Vurder funksjoner som glatte overflater som er enkle å rengjøre og sikre låsemekanismer for å forhindre søl eller ulykker og sikre sikkerheten og hygienen til produktene dine.
  • Velg en beholder som er resirkulerbar, gjenbrukbar eller laget av bærekraftige materialer, hvis aktuelt, for å redusere ditt miljøavtrykk og støtte bærekraftig praksis.
  • Bestem budsjettet ditt og velg en beholder som gir best verdi for investeringen din, med tanke på faktorer som holdbarhet, levetid og potensielle besparelser fra driftseffektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?