WILKERSON L30 EconOmist-serie luftlinjesmørere


filtre
Justeringstype: Skrutrekker , Kroppsmateriale: sink , Skålstørrelse: 26.0 Oz. , Total lengde: 4.630 " , Total bredde: 4.79 " , Bredde: 4.79 "
StilModellRørstørrelseSkålmaterialeHøydeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.PTTotal høydePris (eks. mva)
A
L30-08-000
1 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "CFM 340150 psi125 F1"10.38 "2 585 NOK
B
L30-08-G00
1 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "2 477 NOK
A
L30-06-000
3 / 4 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "2 585 NOK
C
L30-06-G00
3 / 4 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "3 328 NOK

L30 EconOmist-serie luftlinjesmørere

Wilkerson L30 EconOmist Series smørere er egnet for smøring av pneumatiske komponenter i trykkluftsystemer. Disse modulære luftlinjesmørerne har en gjennomsiktig kuppel med full sikt for raskt å identifisere smøremiddelnivå og en hurtig frakobling av klemring for å sikre enkel fjerning av bollen. De har et sifonrørfilter for å filtrere smøremiddelet før de leveres til systemet. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftledningssmørerne, tilgjengelig med trykkvurderinger på 150 og 200 psi Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?