Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON L30-08-000 Smøremiddel 1 In | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 Smøreapparat 1 tommer

På lager
Vare: AE7XFP Modell: L30-08-000Kryssreferanse: 6B267
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
2 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body Materialsink
SkålmaterialePolykarbonat m / verne
Skålstørrelse26.0 Oz.
DomeFull sikt
Høyde10.34 "
Maks. StrømmeCFM 340
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 F
PT1"
Total høyde10.38 "
Total lengde4.630 "
Samlet bredde4.79 "
Rørstørrelse1 "PT
Bredde4.79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.38
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljetilførsel (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSkålmaterialeHøydeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.PTTotal høydePris
WILKERSON L30-06-000 Smøremiddel 3/4 tommer | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "2 585 NOK
WILKERSON L30-06-G00 Smøremiddel 3/4 In | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "3 328 NOK
WILKERSON L30-08-G00 Smøremaskin 1 In | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "2 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON L30-08-000 Smøreapparat 1 tommer
2 585 NOK / enhet