Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON L30-08-G00 Smøremaskin 1 In | AE8GFX 6D802

WILKERSON L30-08-G00 smøreapparat 1 tommer

På lager
Vare: AE8GFX Modell: L30-08-G00Kryssreferanse: 6D802

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body Materialsink
SkålmaterialeMetall m / Siktmåler
Skålstørrelse26.0 Oz.
DomeFull sikt
Høyde10.9 "
Maks. StrømmeCFM 340
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.150 F
PT1"
Total høyde10.95 "
Total lengde4.630 "
Samlet bredde4.79 "
Rørstørrelse1 "PT
Bredde4.79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljetilførsel (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSkålmaterialeHøydeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.PTTotal høydePris
WILKERSON L30-08-000 Smøremiddel 1 In | AE7XFP 6B267 L30-08-0001 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "CFM 340150 psi125 F1"10.38 "2 585 NOK
WILKERSON L30-06-000 Smøremiddel 3/4 tommer | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "PTPolykarbonat m / verne10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "2 585 NOK
WILKERSON L30-06-G00 Smøremiddel 3/4 In | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "PTMetall m / Siktmåler10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "3 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON L30-08-G00 smøreapparat 1 tommer
2 477 NOK / enhet