LIQUATITE BR-12x50 rørledning metall 3/4 tommer | AD8DKL 4JC52

LIQUATITE BR-12x50 rørledning metall 3/4 tommer

På lager
Vare: AD8DKL Modell: BR-12x50Kryssreferanse: 4JC52

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ledning
Bøy radius4"
Rørstørrelse3 / 4 "
Inne i Dia.0.812 "
Lengde50ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.1.105 "
typenRedusert vegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.335
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE BR-13x50 rørledning metall 1 tommer | AD8DKM 4JC53 BR-13x505"1"1.000 "50ft.Galvanisert stål1.38 "3 015 NOK
LIQUATITE ABR-10x50 Rørmetall 3/8 In | AD8DKN 4JC54 ABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Aluminum0.61 "1 041 NOK
LIQUATITE ABR-11x50 Rørmetall 1/2 In | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Aluminum0.92 "1 042 NOK
LIQUATITE ABR-12x50 rørledning metall 3/4 tommer | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Aluminum1.105 "1 345 NOK
LIQUATITE ABR-13x50 rørledning metall 1 tommer | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50ft.Aluminum1.38 "2 509 NOK
LIQUATITE BR-10x100 rørledning metall 3/8 tommer | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Galvanisert stål0.61 "1 905 NOK
LIQUATITE BR-11x100 rørledning metall 1/2 tommer | AE7HEC 5YH60 BR-11x1003"1 / 2 "0.625 "100ft.Galvanisert stål0.92 "2 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE BR-12x50 rørledning metall 3/4 tommer
1 612 NOK / enhet