LEESON B3 flens 575V IEC AC metriske motorer, trefase, TEFC, stiv base


Leeson B3 flens 575V IEC AC metriske motorer er ideelle for å drive utstyr som transportører, blåsere og heiser. Leeson dryppsikre 50 hertz motorer er også egnet for kjøring av utstyr i områder med lav ventilasjon.

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 60 , Smøring: VERIFY , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 24mm , Type: TF , Spenning: 575
StilModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMHPIsolasjonsklassekWMonteringPris (eks. mva)
A
192230.00
7590S1.818001.5?1.12B33 068 NOK
B
192116.00
76D801.021800. 75F. 56B31 824 NOK
B
192097.00
78D63. 443600. 33F0.25B31 316 NOK
C
193379.60
79.2100L3.218003F2.24Rigid9 965 NOK
D
193380.60
89100L3.7536004F2.98Rigid10 614 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har et helt lukket viftekjølt kabinett for beskyttelse mot miljøer med høy fuktighet og sporadiske vannsprut.
  • De har en stiv base for installasjon på solide overflater.
  • De har VERIFY-smøring for jevn motordrift.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Leeson B3 flens 575V IEC AC metriske motorer?

Disse AC-motorene har en nøkkelakseldesign. Lasten kobles til motoren ved hjelp av en nøkkel. Nøkkelen monteres i motorens aksel og sporet på lasttilkoblingen.

Hvor ofte smører vi Leeson B3 flens 575V IEC AC metriske motorer?

Disse motorene har tette kulelager. De krever ikke smøring selv etter lengre perioder og bruk.

Er Leeson B3 flens 575V IEC AC metriske motorer egnet for vertikal installasjon?

Det anbefales å installere disse motorene i horisontal posisjon. De har en stiv base med gjengede hull for sikker montering av motoren på en flat overflate.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?