LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor

På lager
Vare: AJ2TWU Modell: 193380.60Kryssreferanse: C100T34FZ23AAA

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame100L
Forsterker med full belastning3.75
HP4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.98
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor89
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 4.3
    • Eff 100%: 89.5
    • Eff 75%: 89.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 622231
    • Svikling: T06802010
    • GRUPP: 4
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMHPIsolasjonsklassekWMonteringPris
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrisk motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B31 316 NOK
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B31 824 NOK
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A generell motor | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B33 068 NOK
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrisk motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Rigid9 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor
10 614 NOK / enhet