LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor | AJ2TRW C80T17FZ7C

LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor

På lager
Vare: AJ2TRW Modell: 192116.00Kryssreferanse: C80T17FZ7C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
FrameD80
Forsterker med full belastning1.02
HP. 75
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringB3
emballasjeN / A
Fase3
Power Factor76
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 192116.30 / C80T17FZ19A
    • S. F Forsterker: 1.12
    • Eff 100%: 74
    • Peiling OPE: 6204
    • Peiling PE: 6204
    • Navneskilt: 081042
    • Opptrekk: QT8041
    • GRUPP: 4
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMHPIsolasjonsklassekWMonteringPris
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrisk motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B31 316 NOK
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A generell motor | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B33 068 NOK
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrisk motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Rigid9 965 NOK
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Rigid10 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor
1 824 NOK / enhet