LEESON 192230.00 C90T17FZ19A generell motor | AJ2TTR C90T17FZ19A

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A generell motor

På lager
Vare: AJ2TTR Modell: 192230.00Kryssreferanse: C90T17FZ19A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame90S
Forsterker med full belastning1.8
HP1.5
Hz60
Isolasjonsklasse?
kW1.12
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringB3
emballasjeB
Fase3
Power Factor75
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.24mm
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)37.49
Skipets bredde (cm)24.51

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 192230.30 / C90T17FZ30A
    • S. F Forsterker: 2.1
    • Eff 100%: 88.5
    • Eff 75%: 88.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Opptrekk: QT9046
    • GRUPP: 4
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMHPIsolasjonsklassekWMonteringPris
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrisk motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B31 034 NOK
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrisk motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B31 433 NOK
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrisk motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Rigid-
RFQ
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrisk motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Rigid-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A generell motor
2 410 NOK / enhet