BANJO FITTINGS Klasse 150 Flens


filtre
StilModellRørstørrelseFARGETilkoblingstypePlanleggTemp. OmrådeSakMaterialePris (eks. mva)
A
AF150
1 1 / 2 "SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen370NOK
A
AF100
1"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen200NOK
A
AF200
2"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen417NOK
A
AF300
3"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen687NOK
B
AF400
4"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen1 385 NOK

Klasse 150 Flens

Klasse 150 Banjo-flenser er laget av polypropylen og brukes til å lage manipulasjonssikre og hermetisk forseglede systemer for sikker syre drenering. De tåler et maksimalt trykk på 150 psi og fungerer ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit. Denne Banjo-maskinvaren har 4/8 hull for å sikre sikker tilkobling og forhindre enhver form for lekkasje gjennom rørene. Disse flensene fungerer best når leddene som er koblet til dem, ikke inneholder noe metall. Dette forhindrer elektrolyse, som ellers senere kan føre til korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?