Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS AF400 flenspakning, 4 tommers innvendig gjenge | AB2KDA 1MJW1

BANJO FITTINGS AF400 Flenspakning, 4 tommers innvendig gjenge

På lager
Vare: AB2KDA Modell: AF400Kryssreferanse: 1MJW1
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
1 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 150 Flens
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Antall hull8
Utenfor Dia.9"
Rørstørrelse4"
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Banjo AF400 er en klasse 150 slagfast flens laget av glassforsterket polypropylen. Den tåler et maksimalt trykk på 150 psi og fungerer ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit.
    • Denne Banjo-flensen er designet for sterk kjemisk motstand i ulike kjemiske industrier for saltvanns-, syre- og avfallshåndtering. Den kan til og med brukes til å håndtere insektmidler, gjødsel og ugressmidler.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFARGETilkoblingstypePlanleggTemp. OmrådeSakMaterialePris
BANJO FITTINGS AF100 Female Flens, Klasse 150, 1 tomme Størrelse | AB2KCW 1MJV6 AF1001"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen183NOK
BANJO FITTINGS AF150 Uvendig gjenger Ansi Flens 150, 1-1/2 tomme Størrelse | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen333NOK
BANJO FITTINGS AF200 Uvendig gjenger Ansi Flens 150, 2 Tommer Størrelse | AB2KCY 1MJV8 AF2002"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen340NOK
BANJO FITTINGS AF300 Uvendig gjenger Ansi Flens 150, 3 Tommer Størrelse | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS AF400 Flenspakning, 4 tommers innvendig gjenge
1 255 NOK / enhet