Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS AF100 Female Flens, Klasse 150, 1 tomme Størrelse | AB2KCW 1MJV6

BANJO FITTINGS AF100 hunnflens, klasse 150, 1 tomme størrelse

På lager
Vare: AB2KCW Modell: AF100Kryssreferanse: 1MJV6
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 150 Flens
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.4.2 "
Rørstørrelse1"
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFARGETilkoblingstypePlanleggTemp. OmrådeSakMaterialePris
BANJO FITTINGS AF150 Uvendig gjenger Ansi Flens 150, 1-1/2 tomme Størrelse | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen333NOK
BANJO FITTINGS AF200 Uvendig gjenger Ansi Flens 150, 2 Tommer Størrelse | AB2KCY 1MJV8 AF2002"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen340NOK
BANJO FITTINGS AF300 Uvendig gjenger Ansi Flens 150, 3 Tommer Størrelse | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen638NOK
BANJO FITTINGS AF400 flenspakning, 4 tommers innvendig gjenge | AB2KDA 1MJW1 AF4004"SvartFNPT80-20 grader til 150 grader FKlasse 150 Flenspolypropylen1 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS AF100 hunnflens, klasse 150, 1 tomme størrelse
183NOK / enhet