Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE F51 C-KWY ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Entry | AC7BGF 36Z226

SCHLAGE F51 C-KWY ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Entry

På lager
Vare: AC7BGF Modell: F51 C-KWY ELAN 626Kryssreferanse: 36Z226

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2-3/8", 2-3/4"
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse2
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC
PlasseringstypeResidential
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler2
Antall pins5
Pins5
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Type streikSquare Corner, T-Strike
StilElan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingNødvendig dørtykkelseStrike Dim.Type streikStilPris
SCHLAGE F10 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsesett Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Polert messingPassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radius Corner, Full Lip, No BoxElan823NOK
SCHLAGE F10 ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromePassageUten nøkkel1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan956NOK
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Spak Låsesett Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Polert messingPassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft773NOK
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Medium Duty Spak Låsesett Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Satin ChromePassageTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft913NOK
SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsesett Elan Privacy | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Polert messingPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan866NOK
SCHLAGE F40 ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Privacy | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromePrivatlivUten nøkkel1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxElan986NOK
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Spak Låsesett Flair Privacy | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Polert messingPrivatlivTastet annerledes1-3/8" to 1-3/4"-Radius Corner, Full Lip, No BoxTeft828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE F51 C-KWY ELAN 626 Medium Duty Spak Låsesett Elan Entry
1 983 NOK / enhet