Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulisk girpumpe, slagvolum: 0.37 kubikk inn/omdreininger | AD7KYM 4F665

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulisk girpumpe, slagvolum: 0.37 kubikk inn/omdreininger

På lager
Vare: AD7KYM Modell: 1800288Kryssreferanse: 4F665
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
3 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
DekkmaterialeCast Iron
utformingTrykkbalansert, med 90 prosent total effektivitet og lite støy
Forskyvning0.37 Cu. I./ev.
GPM @ 1800 RPM og 1000 PSI2.7
GPM @ 3600 RPM og 1000 PSI5.4
boligAluminum
Maks. Kontinuerlig PSI4000
Maks. RPM4000
Min. RPM500
MonteringSAE A 2 Bolt
Nominell GPM ved 1200 RPM1.9
Porter (innløp)7 / 8-14
Porter (utløp)3 / 4-16
RotasjonR
Akselforlengelse (in.)3/4 x 1-1 / 4 tastet
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk girpumpe som bruker et sett med gir for å pumpe væsker med høy viskositet som olje, maling, harpiks og matvarer
    • Trykkbalansert design opprettholder den innstilte temperaturen på væsken som pumpes til tross for variasjoner i systemtrykket
    • Tilbyr lav støydrift og total effektivitet på 90 %

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Haldex 1800288 girpumpe oljebestandig?

A. De fleste Haldex girpumper kommer med en oljebestandig nitrilgummitetning.

Q. Hvordan fungerer en hydraulisk girpumpe?

A. Hydrauliske girpumper fungerer ved å fange væske mellom tennene på roterende tannhjul (to eller tre) og flytte et hulrom som roterer i stedet for frem og tilbake. Disse pumpene bruker mindre flytende materialer for kjemisk kompatibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForskyvningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILengdeMaks. RPMMonteringRotasjonPris
HALDEX BARNES 1850222 Girpumpe 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 730 NOK
HALDEX BARNES 1850223 Girpumpe 0.214 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. I./ev.--3.22 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 809 NOK
HALDEX BARNES 1850224 Girpumpe 0.244 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. I./ev.--3.25 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 747 NOK
HALDEX BARNES 1850225 Girpumpe 0.305 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. I./ev.--3.36 "4000SAE AA 2 boltIkke sant4 968 NOK
HALDEX BARNES 1850226 Girpumpe 0.427 Cu Inn/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. I./ev.--3.63 "3450SAE AA 2 boltIkke sant5 048 NOK
HALDEX BARNES 1850227 Girpumpe 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. I./ev.--3.93 "2800SAE AA 2 boltIkke sant5 605 NOK
HALDEX BARNES 1002508 Pumpegir 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Urviseren3 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulisk girpumpe, slagvolum: 0.37 kubikk inn/omdreininger
3 734 NOK / enhet