3M AU10Q11NG filterpatron, 100 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 200 Gpm, 30 pk | CF2EBD 254Z15

3M AU10Q11NG filterpatron, 100 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 200 Gpm, 30 pk

På lager
Vare: CF2EBD Modell: AU10Q11NGKryssreferanse: 254Z15

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron
Høyde10 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakMaks. PressMaks. Temp.Pris
3M 3MDW311 erstatningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 mikron vurdering | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Utskiftningsfilterpatron125 psi100 grader F6 287 NOK
3M 3MDW311 erstatningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 mikron vurdering | CE9QBK 54EJ86 3MDW31116 1 / 4 "Utskiftningsfilterpatron125 psi100 grader F8 792 NOK
3M 5559415 filterpatron, 5 mikron, 3 tommers diameter, 20 tommers høyde, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Filterpatron125 psi100 grader F1 183 NOK
3M AU30E11NG filterpatron, 20 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 9-3/4 tommers høyde, 18 Gpm, 15 pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Filterpatron80 psi250 grader F24 313 NOK
3M AU10W11NG filterpatron, 160 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 400 Gpm, 30 pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F18 750 NOK
3M AU10V11NG filterpatron, 140 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 286 Gpm, 30 pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F18 862 NOK
3M DFG100PP2R filterpatron, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Filterpatron--8 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M AU10Q11NG filterpatron, 100 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 200 Gpm, 30 pk
18 974 NOK / enhet