Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55050.030.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8JGQ 54FV13

FABORY M55050.030.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M3 x 0.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8JGQ Modell: M55050.030.0050Kryssreferanse: 54FV13
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA4
Hode Dia.5.5 mm
Hodehøyde3.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde50 mm
Rockwell HardnessC39 til C34
Selvlåsende elementNei
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55050.030.0050 Hylseskrue, 50 mm lengde, M3 x 0.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 50 PK
277NOK /pakke