MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 50 mikron, Viton tetning


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 50 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 50 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0421284
1.85 "-3.3 "0.87 "1.85 "510NOK
RFQ
A
MF0421282
1.85 "-3.3 "0.87 "1.85 "510NOK
RFQ
B
MF0653462
1.85 "-6.02 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
A
MF0586881
1.85 "-3.3 "0.87 "1.85 "510NOK
RFQ
B
MF0419843
1.85 "-6.020.87 "1.85 "530NOK
RFQ
B
MF0419841
1.85 "-6.02 "0.87 "1.85 "530NOK
RFQ
C
MF0397496
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0714778
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0714730
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0397497
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0178662
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0420744
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0694297
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0007743
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
C
MF0714779
1.378 "49 kvm Tommer3.66 "0.476 "1.378 "346NOK
RFQ
D
MF0419630
1.752 "114 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0178774
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0397619
1.752 "114 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0397621
1.752 "114 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0895944
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0397620
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
E
MF0397559
1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
D
MF0616012
1.752 "114 kvm Tommer6.18 "0.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0617971
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0397622
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
E
MF0421094
1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
D
MF0616013
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0007753
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
D
MF0077515
1.752 "114 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "464NOK
RFQ
E
MF0178711
1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
E
MF0007748
1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "490NOK
RFQ
F
MF0421062
2.217 "-4.64 "1.004 "2.217 "850NOK
RFQ
G
MF0420215
2.362 "-7.4 "1.347 "2.362 "821NOK
RFQ
G
MF0591950
2.362 "-7.4 "1.347 "2.362 "821NOK
RFQ
H
MF0178845
2.362 "156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "706NOK
RFQ
H
MF0397700
2.362 "156 kvm Tommer5mm1.346 "2.362 "706NOK
RFQ
G
MF0178902
2.362 "-7.4 "1.347 "2.362 "821NOK
RFQ
H
MF0007758
2.362 "156 kvm Tommer5"1.346 "2.362 "706NOK
RFQ
G
MF0420216
2.362 "-7.4 "1.347 "2.362 "821NOK
RFQ
G
MF0366945
2.362 "-7.4 "1.347 "2.362 "821NOK
RFQ
H
MF0419993
2.362 "156 kvm Tommer5"1.346 "2.362 "706NOK
RFQ
H
MF0419994
2.362 "156 kvm Tommer5"1.346 "2.362 "706NOK
RFQ
I
MF0506110
2.717 "318 kvm Tommer6.81 "1.343 "2.717 "758NOK
RFQ
J
MF0829751
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
J
MF0653372
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
I
MF0887736
2.717 "318 kvm Tommer6.81 "1.343 "2.717 "758NOK
RFQ
J
MF0581679
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
J
MF0420186
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
J
MF0693730
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
J
MF0420184
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
J
MF0506182
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
J
MF0503549
2.717 "205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "748NOK
RFQ
K
MF0420783
3.032 "310 kvm Tommer7.041.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
K
MF0420785
3.032 "310 kvm Tommer7.041.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
K
MF0420784
3.032 "310 kvm Tommer7.04 "1.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
K
MF0178980
3.032 "310 kvm Tommer7.041.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
K
MF0008226
3.032 "310 kvm Tommer7.04 "1.898 "3.032 "1 267 NOK
RFQ
L
MF0503552
3.563 "493 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "1 303 NOK
RFQ
L
MF0586872
3.563 "493 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "1 303 NOK
RFQ
M
MF0421479
3.563 "1028 kvm Tommer12.91 "1.894 "3.563 "2 070 NOK
RFQ
L
MF0420955
3.563 "493 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "1 303 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?