Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHN6-6M Nippel 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFB 20LG43

SNAP-TITE SPHN6-6M Nippel 3/8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WFB Modell: SPHN6-6MKryssreferanse: 20LG43
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet7.2 gpm
Lengde63 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press8000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPHN6-6F Nippel 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet542NOK
SNAP-TITE SVHN6-6F Nippel 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 639 NOK
SNAP-TITE SVHN6-6FV Koblingsnippel 3 / 8-18 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 073 NOK
SNAP-TITE SVHN6-6M Nippel 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MPT5 gpm2 9 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 796 NOK
SNAP-TITE S71-3N6-6F Nippel 3 / 8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WKD 20LH44 S71-3N6-6FFNPS12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet2 154 NOK
SNAP-TITE S71-3N6-6FV Koblingsnippel 3 / 8-18 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVFNPT12 GPM-5000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet2 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHN6-6M Nippel 3/8-18 3/8 tommers kropp 316 rustfritt stål
542NOK / enhet