AKRO-MILS 13018 Stak-N-Store Bins


filtre
Kapasitet: 1.6 cu. ft. , Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 12 1 / 4 " , Innvendig lengde: 15 5 / 8 " , Innvendig bredde: 13 3 / 4 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 75 lb. , Materiale: Industriell kvalitet polymerer , Utvendig høyde: 12 1 / 2 " , Utvendig lengde: 17 1 / 2 " , Utvendig bredde: 16 1 / 2 " , Type: Kraftig industriell bruk , Bredde: 16 "til 18"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
13018BLÅ
Blå2417NOK
B
13018SKLAR
Fjern2417NOK
C
13018GRÅ
Grå2417NOK
D
13018RED
Rød500417NOK

13018 Stak-N-Store Bins

Akro-Mils 13018-serien, Stak-N-Store-binger brukes til oppbevaring av tunge og klumpete gjenstander i kontorer og kommersielle lokaler. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med hjørner med stor radius, rullede felger og forsterket ribbe for ekstra styrke, stabilitet, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse multifunksjonelle beholderne foran stables opp for å danne stabile lagringsenheter på gulv eller standard industrielle hyller. De har en bred traktfront for enkel tilgang til gjenstander og store komforthåndtak for enkel griping og transport av beholderne. Velg fra et bredt utvalg av disse 15-5/8 x 13-3/4 tommer (innvendig lengde x innvendig bredde) Stak-N-Store-beholdere, tilgjengelig i blå, klare, røde og grå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?