Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNW 2KHA5

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metall Npt 1/4 tomme 1/8 tomme

På lager
Vare: AC2HNW Modell: M10-125-6-90Kryssref: 2KHA5
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold, 90 grader
Body MaterialSvart anodisert aluminium
TilkoblingstypePT
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press1000 psi
Monteringshullstørrelse0.17 "
Antall inntak2
Antall utsalgssteder6
Størrelse på uttak1 / 8 "
Total høyde1"
Total lengde4.75 "
Samlet bredde1"
Temp. Område-10 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616995060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall inntakAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "329NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "368NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "394NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Manifold 90 Metall Npt 1/4 tomme 1/8 tomme | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"422NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "508NOK
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 inch | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "343NOK
PNEUMADYNE INC M20-250-3-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 Tommer | AC2HPH 2KHC7 M20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metall Npt 1/4 tomme 1/8 tomme
447NOK / enhet