ABILITY ONE Lineær polyetylen søppelsekk med lav tetthet og liners flat pakke


filtre
Pakkekonfigurasjon: Flat pakke , Tetning: Stjerne
StilModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFARGEHøydeLengdePris (eks. mva)
A
8105-01-517-3664
Entreprenør2550 til 55 gal.3mil.45 "Rød50 "-524NOK
B
8105-01-195-8730
Ekstra tung25010 gal.0.78mil.24 "Fjern23 "23 "482NOK
B
8105-01-517-1362
Ekstra tung125/140 til 45 gal.0.8mil.40 "Fjern46 "-624NOK
C
8105-01-517-1346
Ekstra tung25020 til 30 gal.0.7mil.30 "Fjern36 "36 "622NOK
C
8105-01-517-1367
Ekstra tung10055 til 60 gal.0.7mil.38 "Fjern58 "58 "534NOK
B
8105-01-517-1371
Ekstra tung100/155 til 60 gal.1mil.38 "Fjern58 "-674NOK
B
8105-01-517-1355
Ekstra tung100/133 gal.0.8mil.33 "Fjern39 "39 "613NOK
D
8105-01-517-1353
Ekstra tung250/133 gal.0.7mil.33 "Fjern39 "39 "823NOK
B
8105-01-517-1354
Heavy250/145 gal.0.6mil.27.38 "Fjern46 "-740NOK
E
8105-01-183-9768
Heavy12533 gal.0.78mil.33 "Fjern39 "39 "611NOK
B
8105-01-517-1351
Lett50/17 til 10 gal.0.35mil.24 "Fjern23 "-511NOK
B
8105-01-517-1352
Medium100/120 til 30 gal.0.5mil.30 "Fjern36 "-564NOK
F
8105-00-579-8451
Medium10037 gal.0.5mil.36 "Fjern38 "-370NOK
G
8105-01-534-6828
Super tung9030 gal.2mil.33 "Fjern40 "-722NOK
H
8105-01-534-6830
Super tung9030 gal.2mil.33 "Svart40 "-661NOK
I
8105-01-183-9769
Super tung12533 gal.1.2mil.33 "brun39 "39 "821NOK
H
8105-01-534-6822
Super tung8035 gal.2mil.33 "Svart45 "-679NOK
A
8105-01-517-3663
Super tung25010 gal.1.2mil.38 "Rød24 "-580NOK
A
8105-01-517-3660
Super tung10033 gal.1.2mil.33 "Rød40 "40 "641NOK
A
8105-01-517-5540
Super tung10040 til 45 gal.1.2mil.33 "Rød47 "-822NOK
B
8105-01-517-1373
Super tung15/1055 til 60 gal.1.5mil.38 "Fjern58 "58 "954NOK
J
8105-01-150-6256
Super tung12534 gal.1.3mil.32 "Fjern44 "44 "912NOK
K
8105-01-517-1357
Super tung100/133 gal.1.5mil.33 "Blå39 "39 "492NOK
G
8105-01-534-6831
Super tung8035 gal.2mil.33 "Fjern45 "-690NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?