ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Liner 55 til 60 gallon klar lav Dnsty - pakke med 100 | AE3BJN 5BB21

ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Liner 55 til 60 gallon klar lav Dnsty - pakke med 100

På lager
Vare: AE3BJN Modell: 8105-01-517-1373Kryssreferanse: 5BB21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

994NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke15/10
Kapasitet55 til 60 gal.
FARGEFjern
Høyde58 "
Lengde58 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste75 lb.
PakkekonfigurasjonFlat pakke
ForsegleStjerne
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.5mil.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.61
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFARGEHøydeLengdePris
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Kjerneløse rulleforinger 33 gallon klare - pakke med 250 | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517-1353Ekstra tung250/133 gal.0.7mil.33 "Fjern39 "39 "857NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Liner 7 til 10 gallon klar Pe - Pakke med 500 | AD2XVJ 3WB50 8105-01-517-1351Lett50/17 til 10 gal.0.35mil.24 "Fjern23 "-499NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Liner 20 til 30 gallon klar - pakke med 250 | AD2XVK 3WB51 8105-01-517-1352Medium100/120 til 30 gal.0.5mil.30 "Fjern36 "-551NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Liner Clear Pe 27 til 3/8 tommers bredde - pakke med 250 | AD2XVL 3WB52 8105-01-517-1354Heavy250/145 gal.0.6mil.27.38 "Fjern46 "-723NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Liner 40 til 45 gallon klar - pakke med 125 | AD2XVM 3WB53 8105-01-517-1362Ekstra tung125/140 til 45 gal.0.8mil.40 "Fjern46 "-585NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Liner 55 til 60 gallon klar - pakke med 100 | AD2XVN 3WB54 8105-01-517-1371Ekstra tung100/155 til 60 gal.1mil.38 "Fjern58 "-702NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1355 Liner 33 Gallon Clear Low Dnsty - Pakke med 100 | AE3BJP 5BB22 8105-01-517-1355Ekstra tung100/133 gal.0.8mil.33 "Fjern39 "39 "628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Liner 55 til 60 gallon klar lav Dnsty - pakke med 100
994NOK / enhet