SQUARE D BDA260154 PowerPact støpt kapslingsbryter, 15 A, 600 VAC, 2-polet | CE6GQQ

SQUARE D BDA260154 PowerPact støpt kapselbryter, 15 A, 600 VAC, 2-polet

Vare: CE6GQQ Modell: BDA260154

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.41
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA260154 PowerPact, BDA-serien støpt kretsbryter designet for å gi overstrømsbeskyttelse og svitsjing i AC- og DC-systemer
    • Ideell for boligpaneler og sentralbord
    • 2-polet, B-rammedesign vurdert til 15 A ved 600 VAC med fast termisk-magnetisk tur for å gi både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner
    • Panelmontert bryter med I-Line plug-in og belastningsterminaler for sikker tilkobling
    • Avbryt gjeldende vurdering på 18 kAIC ved 480 VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260154 PowerPact støpt kapselbryter, 15 A, 600 VAC, 2-polet