RULAND MANUFACTURING CLC-seriekoblinger, ett stykke


filtre
Type: Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
CLC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Svart oksid 1215 blyfritt stål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "777NOK
B
CLC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 227 NOK
A
CLC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg1.125 "1.75 "801NOK
B
CLC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "1 481 NOK
B
CLC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 945 NOK
A
CLC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 021 NOK
B
CLC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "2 854 NOK
B
CLC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 rustfritt stål3200 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "4 414 NOK
A
CLC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "1 540 NOK
B
CLC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 rustfritt stål2800 kg. Kg1.875 "3.125 "4 414 NOK
B
CLC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"2 996 NOK
A
CLC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4400 kg. Kg1.875 "3.125 "1 550 NOK
A
CLC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 241 NOK
A
CLC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "1 266 NOK
B
CLC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "2 394 NOK
A
CLC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 106 NOK
A
CLC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Svart oksid 1215 blyfritt stål13600 kg. Kg3.375 "4.875 "8 846 NOK
B
CLC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 rustfritt stål8200 kg. Kg3.375 "4.875 "17 942 NOK
B
CLC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 rustfritt stål3800 kg. Kg2.5 "3.625 "5 865 NOK
A
CLC-28-28-F
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål12500 kg. Kg3.125 "4.5 "7 446 NOK
B
CLC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "6 201 NOK
A
CLC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6600 kg. Kg2.5 "3.625 "2 178 NOK
B
CLC-28-28-SS
5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 rustfritt stål7400 kg. Kg3.125 "4.5 "17 041 NOK
A
CLC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6800 kg. Kg2.625 "3.875 "2 147 NOK

CLC-seriekoblinger, ett stykke

Ruland Manufacturing CLC Series koblinger i ett stykke er egnet for applikasjoner der det er nødvendig med tilbakeslagsforebygging og innretting er kritisk. Disse koblingene vikler seg rundt harde og myke skafter uten skader og har proprietært Nypatch antivibrasjonsbelegg for gjentatte skruinstallasjoner, jevn montering av skruer og opprettholdelse av høy holdekraft. De tilbyr dreiemoment fra 240 til 12500 tommer-lb og er tilgjengelige i klaringsdiametre fra 1.033 til 3.717 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?