Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CLC-18-18-F Kobling Boring Diameter 1 1/8 tommer | AB8ZDZ 2ALJ3

RULAND MANUFACTURING CLC-18-18-F Kobling i ett stykke borediameter 1 1/8 tommer

På lager
Vare: AB8ZDZ Modell: CLC-18-18-FKryssreferanse: 2ALJ3
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
1 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.125 "
Klarering Dia.2.182 "
Sporbredde1 / 4 "
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Maks. Moment4400 kg. Kg
Utenfor Dia.1.875 "
Total lengde3.125 "
Skruestørrelse1 / 4-28 "
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F Kopling i ett stykke borediameter 5/8 tommer | AB8ZDG 2ALG5 CLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 066 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS Kopling i ett stykke borediameter 5/8 tommer | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 151 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F Coupling One Piece Bore Diameter 3/4 In | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 223 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS Kopling i ett stykke borediameter 3/4 tommer | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "2 647 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F Kopling i ett stykke borediameter 7/8 tommer | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "1 400 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS Kopling i ett stykke borediameter 7/8 tommer | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "3 155 NOK
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F Kopling i ett stykke borediameter 1 tommer | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-18-18-F Kobling i ett stykke borediameter 1 1/8 tommer
1 703 NOK / enhet