Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB

SQUARE D BDA261002 Circuit Breaker, 2-Pole, 100A, Toggle, Fixed Trip, 1-Phase

På lager
Vare: CE6GQB Modell: BDA261002
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
9 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D BDA261002 PowerPact B-serien effektbryter designet for å beskytte lastkontrollsentraler, sentralbord og samleskinner mot midlertidige strømstøt
    • 2-polet konfigurasjon med en fast termisk-magnetisk utløserenhet som tillater både tidsforsinket og øyeblikkelig utløsning til utsatte feilstrømmer
    • Unik I-Line-konstruksjon for enkel plug-in-installasjon med Square D paneltavler og sentralbord
    • Støpt kasseramme gir maksimal beskyttelse til sensitive komponenter i en kompakt størrelse
    • Oppfyller IEC 60947-2-standardene og gjør den dermed egnet for isolasjonsformål
    • UL-listet, CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK
SQUARE D BDA34050Y Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A310 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA261002 Circuit Breaker, 2-Pole, 100A, Toggle, Fixed Trip, 1-Phase
9 904 NOK / enhet