Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA

SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line-stil, 25kA @ 277 / 480V

På lager
Vare: CE6GQA Modell: BDA34125Y
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
19 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps125
RammetypeBDA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)13.69
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SQUARE D BDA34125Y PowerPact B-seriebryter designet for å gi beskyttelse ved å kutte strømforsyningen i tilfelle kortslutning og overbelastning
    • Type B-design tillater utløsning ved feil strøm som er vurdert til 3 til 5 ganger de forhåndsinnstilte strømverdiene; ideell for belysning, solenergi, telekom og jernbanesignalisering
    • Har en fast øyeblikkelig, termisk-magnetisk utløserenhet justert til en forhåndsbestemt overstrømsverdi (05 - 0.5 sek) for å fremheve kontrollbryteren når den utsettes for strømspenninger
    • NEMA-klassifisert, UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK
SQUARE D BDA34050Y Strømbryter, 50A, antall poler 3, serie Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A310 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line-stil, 25kA @ 277 / 480V
19 009 NOK / enhet