Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 8105-00-579-8451 Liner 37 gallon klar - pakke med 100 | AE4RUT 5MN55

ABILITY ONE 8105-00-579-8451 Liner 37 gallon klar - pakke med 100

På lager
Vare: AE4RUT Modell: 8105-00-579-8451Kryssref: 5MN55
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke100
Kapasitet37 gal.
FARGEFjern
Høyde38 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste25 lb.
PakkekonfigurasjonFlat pakke
ForsegleStjerne
StyrkevurderingMedium
Tykkelse0.5mil.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6415
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFARGEHøydeLengdePris
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Kjerneløse rulleforinger 33 gallon klare - pakke med 250 | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517-1353Ekstra tung250/133 gal.0.7mil.33 "Fjern39 "39 "823NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Liner 7 til 10 gallon klar Pe - Pakke med 500 | AD2XVJ 3WB50 8105-01-517-1351Lett50/17 til 10 gal.0.35mil.24 "Fjern23 "-511NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Liner 20 til 30 gallon klar - pakke med 250 | AD2XVK 3WB51 8105-01-517-1352Medium100/120 til 30 gal.0.5mil.30 "Fjern36 "-564NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Liner Clear Pe 27 til 3/8 tommers bredde - pakke med 250 | AD2XVL 3WB52 8105-01-517-1354Heavy250/145 gal.0.6mil.27.38 "Fjern46 "-740NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Liner 40 til 45 gallon klar - pakke med 125 | AD2XVM 3WB53 8105-01-517-1362Ekstra tung125/140 til 45 gal.0.8mil.40 "Fjern46 "-624NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Liner 55 til 60 gallon klar - pakke med 100 | AD2XVN 3WB54 8105-01-517-1371Ekstra tung100/155 til 60 gal.1mil.38 "Fjern58 "-674NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Liner 55 til 60 gallon klar lav Dnsty - pakke med 100 | AE3BJN 5BB21 8105-01-517-1373Super tung15/1055 til 60 gal.1.5mil.38 "Fjern58 "58 "954NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-00-579-8451 Liner 37 gallon klar - pakke med 100
370NOK / enhet