PNEUMADYNE INC Manifold, 90 grader


filtre
Body Material: Svart anodisert aluminium , Tilkoblingstype: PT , Maks. Press: 1000 psi , Temp. Område: -10 grader til 200 grader F
StilModellSamlet breddeInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall inntakAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
M10-125-6-90
1"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "447NOK
B
M10-125-5-90
1"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"422NOK
C
M10-125-4-90
1"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "394NOK
D
M10-125-8-90
1"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "508NOK
E
M10-125-3-90
1"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "368NOK
F
M10-125-2-90
1"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "329NOK
D
M30-375-8-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "895NOK
G
M30-375-10-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "939NOK
A
M30-375-6-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "648NOK
B
M30-375-5-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "627NOK
C
M30-375-4-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "591NOK
E
M30-375-3-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "594NOK
F
M30-375-2-90
1.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "541NOK
E
M20-250-3-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"376NOK
B
M20-250-5-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "430NOK
C
M20-250-4-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "410NOK
F
M20-250-2-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "343NOK
A
M20-250-6-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "458NOK
D
M20-250-8-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "523NOK
G
M20-250-10-90
1.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "551NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?