TSUBAKI Tannhjul 1.500 Ytre # 35


filtre
ANSI tannhjul nummer: 35 , Antall tenner: 11 , Utvendig Dia.: 1.5 " , Pitch Dia.: 1.331 " , Type: Fast boring
StilModellBore Dia.Sett skruestørrelseStedskrue plasseringPris (eks. mva)
A
35B11F-1/2
1 / 2 "# 10-24Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway248NOK
A
35B11F-3/4
3 / 4 "-Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel215NOK
A
35B11F-3/8
3 / 8 "# 8-32-215NOK
A
35B11F-5/8
5 / 8 "-Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway251NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?