Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B11F-3/4 Tannhjul 1.500 Ytre Diameter #35 | AE9NZA 6L781

TSUBAKI 35B11F-3/4 Tannhjul 1.500 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZA Modell: 35B11F-3/4Kryssreferanse: 6L781
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner11
Utenfor Dia.1.5 "
Pitch Dia.1.331 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringSetscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Sett skruestørrelseStedskrue plasseringPris
TSUBAKI 35B11F-3/8 Tannhjul 1.500 Ytre Diameter #35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8-32-244NOK
TSUBAKI 35B11F-1/2 Tannhjul 1.500 Ytre Diameter #35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10-24Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway247NOK
TSUBAKI 35B11F-5/8 Tannhjul 1.500 Ytre Diameter #35 | AE9NYZ 6L780 35B11F-5/85 / 8 "-Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B11F-3/4 Tannhjul 1.500 Ytre diameter #35
244NOK / enhet