Spolebolter

filtre

EARNEST -

Spolebolter

StilModellDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetTrådstørrelseTrådstilPris (eks. mva)
A264018G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "4"1 / 2-6Fullt gjenget324NOK
B264022G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "6"1 / 2-6Delvis gjenget671NOK
C264010G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "1.5 "1 / 2-6Fullt gjenget446NOK
D264014G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2.5 "1 / 2-6Fullt gjenget647NOK
E264012G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2"1 / 2-6Fullt gjenget599NOK
F264016G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "3"1 / 2-6Fullt gjenget809NOK
G264020G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "5"1 / 2-6Delvis gjenget-
RFQ
H264032G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "2"4 1 / 2Fullt gjenget1 109NOK
I264042G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "6"4 1 / 2Delvis gjenget268NOK
J264038G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "4"4 1 / 2Fullt gjenget1 144NOK
K264036G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "3"4 1 / 2Fullt gjenget848NOK

Spolebolter

Spolebolter brukes i metallbearbeiding, fabrikasjon og trebearbeidingsapplikasjoner for å feste arbeidsstykker av tre eller metall til treoverflater. De har sekskantede hoder for høy styrke festing.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan finner jeg riktig lengde på en sekskantspolebolt?

Lengden på bolten skal være slik at den passerer gjennom materialene som skal festes, og etterlater nok synlig gjenger for feste av en mutter.

Hvordan forhindre at sekskantspiralbolter løsner over tid?

For å forhindre at den løsner, bruk en låsemekanisme som en låseskive, låsemutter eller gjengelåsende lim.

Hva er forskjellen mellom helgjengede og delvis gjengede sekskantede spolebolter?

Helgjengede sekskantspiralbolter har gjenger som strekker seg langs hele lengden av boltakselen. Delgjengede sekskantede spolebolter, derimot, har en del av ugjenget aksel nær hodet. Valget mellom helgjengede og delvis gjengede bolter avhenger av den spesifikke applikasjonen og ønsket nivå av gjengeinngrep.

Hvordan bruke disse boltene?

  • Sørg for at materialene (som skal festes sammen) er rene, fri for rusk og riktig innrettet.
  • Sett den gjengede akselen til bolten gjennom de justerte hullene i gjenstandene du vil feste. Lengden på bolten skal være tilstrekkelig til å passere gjennom materialene og tillate feste av en mutter i den andre enden.
  • Plasser den sirkulære flensen til bolten mot overflaten av materialet som skal festes.
  • Plasser en skive (hvis den ikke allerede er forhåndsmontert) og tre deretter en mutter på den synlige enden av bolten.
  • Bruk en skiftenøkkel eller fatning for å stramme mutteren, bruk rotasjonskraft for å trekke bolten lenger inn i materialet og skape en sikker forbindelse.
  • Fortsett å stramme mutteren til ønsket tetthetsnivå er oppnådd.
  • Etter å ha strammet, inspiser de festede gjenstandene for å sikre at de holdes sikkert sammen.

Følger disse boltene det metriske eller imperiale systemet?

Disse spoleboltene følger det keiserlige målesystemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?