Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 264042G Spolebolt, sekskant, stål, 3/4-4-1/2 gjengestørrelse, 6 tommers lengde | AE6VUT 5VJU4

EARNEST 264042G Spolebolt, sekskant, stål, 3/4-4-1/2 gjengestørrelse, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AE6VUT Modell: 264042GKryssreferanse: 5VJU4
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantspolebolt
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
KlasseA
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet6"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessHRB 69 min.
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min. psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse4 1 / 2
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 264042G Spolebolt, sekskant, stål, 3/4-4-1/2 gjengestørrelse, 6 tommers lengde
256NOK / enhet