Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0100 Torch Tip Swirl | AD9DTH 4PU28

TURBOTORCH 0386G0100 fakkelspissvirvel

På lager
Vare: AD9DTH Modell: 0386G0100Kryssreferanse: 4PU28

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkeltips
FlammetypeSwirl
GasstjenesteLuft / acetylen
Sølv loddetube1/8 til 1/4 "eller 3 til 10 mm
Myk loddedeksel.1/8 til 1/2 "eller 3 til 15 mm
Tips størrelse1/8 "eller 4.8 mm
typenLuft / acetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386G0105 Torch Tip Swirl | AD9DTJ 4PU32 0386G01051/2 "eller 12.7 mm2 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0100 fakkelspissvirvel
1 264 NOK / enhet