Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386G0105 Torch Tip Swirl | AD9DTJ 4PU32

TURBOTORCH 0386G0105 fakkelspissvirvel

På lager
Vare: AD9DTJ Modell: 0386G0105Kryssreferanse: 4PU32
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
2 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkeltips
FlammetypeSwirl
GasstjenesteLuft / acetylen
Sølv loddetube1 til 2 "eller 30 til 50 mm
Myk loddedeksel.2 til 3-1 / 2 "eller 50 til 90 mm
Tips størrelse1/2 "eller 12.7 mm
typenLuft / acetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386G0100 Torch Tip Swirl | AD9DTH 4PU28 0386G01001/8 "eller 4.8 mm1 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386G0105 fakkelspissvirvel
2 037 NOK / enhet