Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 264038G Spolebolt, sekskant, stål, 3/4 tommers diameter, 4-1/2 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk | AE6VUQ 5VJU2

EARNEST 264038G Spolebolt, sekskant, stål, 3/4 tommers diameter, 4-1/2 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE6VUQ Modell: 264038GKryssreferanse: 5VJU2
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
1 116 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantspolebolt
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
KlasseA
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet4"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessHRB 69 min.
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min. psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse4 1 / 2
TrådstilFullt gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 264038G Spolebolt, sekskant, stål, 3/4 tommers diameter, 4-1/2 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
1 116 NOK /pakke