Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 264018G Spolebolt, sekskant, stål, 1/2-6 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk | AE6VUJ 5VJT6

EARNEST 264018G Spolebolt, sekskant, stål, 1/2-6 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE6VUJ Modell: 264018GKryssreferanse: 5VJT6
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantspolebolt
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseA
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet4"
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessHRB 69 min.
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min. psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-6
TrådstilFullt gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 264018G Spolebolt, sekskant, stål, 1/2-6 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
314NOK /pakke