Oljeoverføringspumper m / dyse

filtre

FILLRITE -

Membranpumper

Fill-Rite membranpumper er designet for å overføre væsker som etylenglykol, diesel, fett, hydraulikkolje, parafin, motorolje og vann. De bruker den frem- og tilbakegående virkningen av gummi, termoplast eller teflonmembran for å skape et sug. Disse pumpene har fuktede deler for sikker overføring av tunge industrielle væsker og kjemikalier, og en 1/4 hk motor med en 30-minutters driftssyklus for riktig pumpeeffektivitet. Velg mellom et bredt utvalg av disse membranpumpene som er tilgjengelige i lengder på 7 og 20 tommer Raptor Supplies.

StilModellampsMotor TypeStrømledningslengdeSpenningPris (eks. mva)
AFR450B2Eksplosjonssikker, permanent magnet7ft.115 VAC13 804NOK
BFR410B20Permanent magnet20ft.12 VDC14 479NOK

Oljeoverføringspumper m / dyse

Fyll-Rite oljeoverføringspumper er designet med en dyse og en 12VDC roterende skovl av støpejern som kan generere strømningshastigheter opp til 20GPM. De er konstruert for å håndtere brennbare væsker som bensin, diesel, biodieselblandinger opp til B20, etanolblandinger opp til E15, parafin og mineralsk brennevin. Motoren til disse pumpene har en lav forsterkertrekk og er termisk beskyttet for å forhindre overopphetingsforhold. Disse UL- / cUL-listede pumpene er ideelle for landbruk eller byggingstjenester, og andre applikasjoner som krever mobil drivstoffoverføring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?